TPG M-20X2.5-W HE HSS-E 5% Co Gun Point Machine Taps According to DIN 13 for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 100
EAN / GTIN 7291075009781
Réf. fabricant 4445055

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M20, Pas filetage (TP) 2.5 mm, Longueur utile (LU) 54 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 32 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2.5 mm
  • Longueur utile (LU) 54 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier