TPS M-6X1.0-W HS DIN 13 HSS (M2) Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 121
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 121
EAN / GTIN 7291075384888
Réf. fabricant 4445087

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M6, Pas filetage (TP) 1 mm, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 20 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier