TPS M-9X1.25-W HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 113
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 113
EAN / GTIN 7291075009866
Réf. fabricant 4445069

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M9, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M9
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Longueur utile (LU) 35 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier