TPS M-2.2X0.45-W HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: L24190 102
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 102
EAN / GTIN 7291075009798
Réf. fabricant 4445057

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Longueur utile (LU) 13 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.45 mm
  • Longueur utile (LU) 13 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier