TPH M-12X1.75-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: L24190 15
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 15
EAN / GTIN 7291075011319
Réf. fabricant 4445018

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M12, Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 24 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.75 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier