TPS M-4.5X0.75-N HEST DIN 13 HSS R.H. 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Low Alloyed Steel

Réf.: L24190 147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 147
EAN / GTIN 7291075191165
Réf. fabricant 4445106

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5, Pas filetage (TP) 0.75 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.75 mm
  • Longueur utile (LU) 25 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier