EC-A3 055-16C055E50 IC08 Economical Type 3 Flute, 30° and 38° Helix, Center Cutting, Short/Mediun Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 889
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 889
EAN / GTIN 7291075016345
Réf. fabricant 5650541

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.5 mm, Diamètre coupant (DC) 5.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier