EC-B3 035-04W06E50 IC900 Economical Type 3 Flute, 45° Helix, Center Cutting, Short/Medium Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 1074
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1074
EAN / GTIN 7291075009590
Réf. fabricant 5667689

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier