EC-A2 06-50C06E150 IC900 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Center Cutting, Short/Medium/Extra Long Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 102
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
    Série SOLIDMILL Tec Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 102
    EAN / GTIN 7291075016222
    Réf. fabricant 5651115

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 50 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 50 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout