EC-A3 055-16C055E50 IC900 Economical Type 3 Flute, 30° and 38° Helix, Center Cutting, Short/Mediun Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 1056
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
    Série SOLIDMILL Tec Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1056
    EAN / GTIN 7291075016536
    Réf. fabricant 5651155

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.5 mm, Diamètre coupant (DC) 5.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 5.5 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout