EC-A2 08-50C08E150 IC900 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Center Cutting, Short/Medium/Extra Long Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 103
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 103
EAN / GTIN 7291075016239
Réf. fabricant 5651116

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 50 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 50 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier