EC-B3 20-20W20E92 IC08 Economical Type 3 Flute, 45° Helix, Center Cutting, Short/Medium Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 1017
Copier
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1017
Copier
EAN / GTIN 7291075009439
Copier
Réf. fabricant 5650999
Copier

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 92 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier