EC-A2 06-07W06E54 IC08 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Center Cutting, Short/Medium/Extra Long Length Solid Carbide Endmills

Réf.: L24180 1014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SOLIDMILL Tec Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1014
    EAN / GTIN 7291075013269
    Réf. fabricant 5650461

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 54 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 54 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Weldon

    De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier