EFF-S4-05 022/17C06M57 IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1805
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1805
EAN / GTIN 7291075015584
Réf. fabricant 5623191

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.31 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.31 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 17 mm

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier