EFFI-S6-500 137/1.30C500M IC902 4/6 goujures à cols dégagés, avance rapide Fraises à queue en carbure monobloc à haute productivité

Réf.: L24180 2763
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
    Série SolidFeedMill
    Type de produit Fraises en bout UGV

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2763
    EAN / GTIN 7291075449624
    Réf. fabricant 3357996

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.028″ ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Rayon (RE): 0.051″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter Tolerance: e9
    • Equivalent décimal: 0.5″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.028″
    • Nombre de dents (NOF): 6
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.018 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 1.3″

    De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout