EFF-S6-12 030/34C12R1.2M IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1294
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
    Série SolidFeedMill
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1294
    EAN / GTIN 7291075423259
    Réf. fabricant 3357991

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.65 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.65 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 34 mm

    De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout