EFF-S4-08 035/26C08R1.3M IC903 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1689
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
    Série SolidFeedMill
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1689
    EAN / GTIN 7291075015492
    Réf. fabricant 5622470

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.4 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Rayon (RE) 1.62 mm
    • Diamètre coupant (DC) 8 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 26 mm

    De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout