EFF-S6-10 025/30C10R1.0M IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1249
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1249
EAN / GTIN 7291075423242
Réf. fabricant 3357990

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.45 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout