EFF-S4-06 030/20C06R1.0M IC903 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1723
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1723
EAN / GTIN 7291075015485
Réf. fabricant 5622469

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.29 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 1.23 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.29 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout