EFF-S2 01-04/03C6RP.15M50 IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: L24180 1716
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
    Série SolidFeedMill
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1716
    EAN / GTIN 7291075015546
    Réf. fabricant 5623187

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.06 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Rayon (RE) 0.15 mm
    • Diamètre coupant (DC) 1 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.06 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 3 mm

    De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout