Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 0.8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
- Diamètre coupant (DC) 0.8 mm
- Cutting Diameter Tolerance h10
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.01 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.007 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 38 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round