EB-A2 12-75C12E150 IC900 Fraises hémisphériques carbure monobloc économiques extra-longues, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: L24180 118
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 118
EAN / GTIN 7291075015683
Réf. fabricant 5651211

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 75 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 75 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier