SOGX 070305-W IC808 Precision Ground Inserts with DT General Use Chipformer and a Wiper for MNC Large Diameter Drills

Réf.: L24160 30
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série COMBICHAM
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 30
EAN / GTIN 7291075307689
Réf. fabricant 5510343

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier