MNC 362-289 A32-190-10-8D Large Diameter Indexable Drills for the Wind Turbine Industry

Réf.: L24040 157
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 157
EAN / GTIN 7291075385700
Réf. fabricant 3321307

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 36.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 386.8 mm, Longueur utile (LU) 294.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 36.2 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
  • Longueur hors tout (OAL) 386.8 mm
  • Point Length (PL) 5.57 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 326.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 294.6 mm

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier