Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 10.304″ ,Longueur utile (LU) 6.38″
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 0.709″
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
- Equivalent décimal: 1.25″
- Diamètre collerette (DF): 1.653″
- Groupe de longueurs: 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID): SOGX 070305-W
- Longueur hors tout (OAL): 10.304″
- Longueur dépassement (LPR): 7.94″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.36″
- Longueur utile (LU): 6.38″