Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 29.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 243.2 mm, Longueur utile (LU) 150.69 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 16.5 mm
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 29.5 mm
- Diamètre collerette (DF) 42 mm
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) SOGX 070305-W
- Longueur hors tout (OAL) 243.2 mm
- Longueur dépassement (LPR) 183.21 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 60 mm
- Longueur utile (LU) 150.69 mm