Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Longueur hors tout (OAL) 14.816″ ,Longueur utile (LU) 10-1/4″
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 1.098″
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 2″
- Equivalent décimal: 2″
- Diamètre collerette (DF): 1.968″
- Groupe de longueurs: 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID): SOGT 120408-W
- Longueur hors tout (OAL): 14.816″
- Longueur dépassement (LPR): 11.9″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.67″
- Longueur utile (LU): 10-1/4″