MNC4445-222-38.1-216-12-5 Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 431
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 431
EAN / GTIN 7291075345841
Réf. fabricant 3203554

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 13.478″ ,Longueur utile (LU) 8.96″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.85″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-3/4″
  • Equivalent décimal: 1.75″
  • Diamètre collerette (DF): 1.968″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOGT 120408-W
  • Longueur hors tout (OAL): 13.478″
  • Longueur dépassement (LPR): 10.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.67″
  • Longueur utile (LU): 8.96″

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier