Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 37.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 287.1 mm, Longueur utile (LU) 191.6 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 20.5 mm
- Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 37.5 mm
- Diamètre collerette (DF) 42 mm
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
- Longueur hors tout (OAL) 287.1 mm
- Longueur dépassement (LPR) 227.11 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 60 mm
- Longueur utile (LU) 191.6 mm