TGSF 100-4-22K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 49
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 49
EAN / GTIN 7291075381863
Réf. fabricant 3330458

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3820 rpm

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier