TGSF 80-2-22KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TANGSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 118
    EAN / GTIN 7291075262216
    Réf. fabricant 2302425

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.65 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.05 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 1.65 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N2C
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1000 Rev/min

    De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier