TGSF 125-3-32K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 1
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
    Série TANGSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 1
    EAN / GTIN 7291075262117
    Réf. fabricant 2302204

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3820 Rev/min

    De la même série "TANGSLIT" Afficher tout