S 32-55-JHP Drive Shanks with Coolant Channels for TANG-GRIP Slitting Cutters

Réf.: L24000 2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 2
EAN / GTIN 7291075381894
Réf. fabricant 3300960

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier