TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Réf.: L24130 114
Price per 1
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 114
EAN / GTIN 7291075396539
Réf. fabricant 3345231

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 24.7 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3
  • Longueur hors tout (OAL) 24.7 mm

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout