TGSF 100-4-1.000K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 139
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 139
EAN / GTIN 7291075262100
Réf. fabricant 2302203

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.04″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.16″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.16″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.13″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.04″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.16″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.16″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.13″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 4770 Rev/min

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier