TGSF 160-4-1500K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 142
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 142
EAN / GTIN 7291075262155
Réf. fabricant 2302208

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.55″
  • Diamètre coupant (DC): 6.3″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.16″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.13″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.55″
  • Diamètre coupant (DC): 6.3″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.16″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.13″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 12
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 2980 Rev/min

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier