Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm
- Diamètre coupant (DC) 160 mm
- Nombre de dents (CICT) 12
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 3.3 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
- Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2980 Rev/min