TGSF 50-3-8K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: L24130 27
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 27
EAN / GTIN 7291075262179
Réf. fabricant 2302421

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 6300 Rev/min

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier