Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
- Diamètre coupant (DC) 100 mm
- Nombre de dents (CICT) 8
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
- Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 4770 Rev/min