TCMT 090204-F3P IC807 Triangular Inserts with a Positive Flank for Semi-Finishing and Finish Turning on Steel

Réf.: L23950 158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Séria ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 158
EAN / GTIN 7291075424201
Réf. fabricant 3358947

Description

Popis:

WSP – sústruženie / drážkovanie, čipové obrábanie F3P, polomer rohov (RE) 0.4 mm, dĺžka reznej hrany (L) 9.6 mm, vnútorný kruh priemery (IC) 5.56 mm, hrúbka reznej vložky (s) 2.38 mm

Charakteristika:

  • Spanformer F3P
  • Hlavný voľný uhol (AN) 7 stupňov
  • Polomer rohov (RE) 0.4 mm
  • Dĺžka reznej hrany (L) 9.6 mm
  • Dĺžka rezu max. (APMX) 1.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1) 2.5 mm
  • Vnútorný kruh priemery (IC) 5.56 mm
  • Hrúbka reznej vložky (s) 2.38 mm
  • Maximálne podávanie 0.2 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0.1 mm
  • Min. Posuv otáčania (ft(min))) 0.05 mm/ot