{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ISOTURN | |
Code ISO plaquette | CCMT 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | IC807 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | M3P | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 245 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CCMT 09T304-M3P IC807 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260170 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075424362 | |
Réf. fabricant | 3359030 |