{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ISOTURN | |
Code ISO plaquette | VCMT 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | IC807 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | F3M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 80 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | VCMT 160404-F3M IC807 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351569 | |
Réf. fabricant | 3358996 |