{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ISOTURN | |
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | IC807 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | F3M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,06 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 80 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260101 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350982 | |
Réf. fabricant | 3358951 |