• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

VCMT 160402, Nuance: IC807

Réf.: 261391 IC807
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Code ISO plaquette VCMT 160402
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance IC807
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux F3M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1,8 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 80 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant VCMT 160402-F3M IC807
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261391 IC807
EAN / GTIN 7291075351552
Réf. fabricant 3358995

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ISOTURN" Afficher tout