DCMT 11T308 IC807

Réf.: 260395 IC807
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC807
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux F3P
Prof. coupe ap 0,15 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 245 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant DCMT 11T308-F3P IC807
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260395 IC807
EAN / GTIN 7291075338157
Réf. fabricant 3320686

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.