VCMT 160404 IC807

Réf.: 261392 IC807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ISOTURN
    Code ISO plaquette VCMT 160404
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance IC807
    Type d'outils HM
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux F3P
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 1,8 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 245 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Référence fabricant VCMT 160404-F3P IC807
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261392 IC807
    EAN / GTIN 7291075338362
    Réf. fabricant 3358937

    Description

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier