• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

VCMT 160404, Nuance: IC807

Réf.: 261481 IC807
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Code ISO plaquette VCMT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC807
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux M3M
Prof. coupe ap 1 mm - 2,5 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 80 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant VCMT 160404-M3M IC807
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261481 IC807
EAN / GTIN 7291075306279
Réf. fabricant 3359024

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ISOTURN" Afficher tout