Table de bureau avec réglage en hauteur électrique blanc 1200 mm

Réf.: 974030 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 19

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 19 mm
    Plage de réglage en hauteur 740 mm - 1 230 mm
    Largeur 1 200 mm
    Profondeur 800 mm
    Epaisseur plan de travail 19 mm
    Capacité de charge maximale 70 kg
    Exécution Réglage en hauteur électrique
    Poids 40 kg
    Type de produit Tables de bureau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974030 1200
    EAN / GTIN 4044917437234
    Réf. fabricant 3595

    Description

    Exécution:

    Table de bureau avec réglage en hauteur électrique à l’aide d’un élément de commande. Structure de base composée d’un piètement en T robuste sur pieds de réglage. Réglage en hauteur électrique de 740 à 1230 mm, avec fonction mémoire du réglage de la hauteur. Moteur avec démarrage et arrêt progressifs. Plateau avec revêtement en résine mélamine avec bords ABS antichocs. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 25 mm/s (sans charge).
    Couleur: Piètement et plateau: blanc.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires