Bloc tiroir VARICOLOR®, Nombre de casiers: 5

Réf.: 974784 5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 292 mm
Largeur 280 mm
Profondeur 356 mm
Type de produit Bacs de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Réf. fabricant 7605-27
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Bloc tiroir gris avec tiroirs de couleur. En ABS de haute qualité. Fonctionnement des tiroirs sans bruit, avec sécurité antibasculement. Pour formats jusqu’à DIN A4, C4, Folio et Letter Size. Avec porte-étiquettes transparents et étiquettes interchangeables. Empilable via les pieds antidérapants en plastique. Montage en série possible dans toutes les armoires de bureau standard et les meubles bas.
Avec 5 tiroirs colorés, hauts.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier