Lampes sur bras articulé Taneo 47

Réf.: 928655 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tension nominale 250 V
    Puissance absorbée 30 W
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Ampoule LED
    Ampoule interchangeable non
    Puissance blanc neutre
    Température de couleur 4 000 K
    Eclairage à intensité variable progressif
    Longueur corps de lampe 577 mm
    Largeur corps de lampe 136 mm
    Hauteur corps de lampe 33 mm
    Hauteur totale 1 070 mm
    Type de fixation Pince
    Rayon d'action bras articulé 3D 180 degré
    Longueur câble de raccordement 3 m
    Type de fiche, entrée C
    Interrupteur marche/arrêt oui
    Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928655 47
    EAN / GTIN 4013330055967
    Réf. fabricant 113573000-00741255

    Description

    Exécution:

    Technologie à LED sans entretien, efficiente et de haute qualité offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Bouton à effleurement avec marche/arrêt et variation d’intensité (progressif jusqu’à 10 % avec fonction de mémoire). Boîtier en aluminium anodisé incolore. Bras articulé à ressort avec tête articulée 3D. Température de couleur blanc neutre 4.000 K.
    La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le client.
    Avec 36 diodes électroluminescentes.

    Livraison:

    Avec pince (plage de serrage 0 − 70 mm).
    Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier